Bezpečnostní nízká obuv TERENCE XXG PRO BOA® GTX černá Low ESD S3 HI CI, velikost 46

Artiklové číslo: 728471-46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 46
Barva Černá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728471-46
EAN / GTIN 4030839388716
Číslo výrobce 728471-46
L-číslo L00790 5234

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže
  • Podrážka GORE-TEX Performance Comfort
  • uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Stélka po celé délce ESD PRO černá
  • Ochrana proti průniku kovů
  • Podrážka z pryže a PU WELLMAXX GRIP
  • Plastový svršek z TPU
  • Plastová špička
  • EN ISO 20345 S3 HI/CI/SRC, Form A
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF
  • BOA® Fit System

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku