{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SENEX | |
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Kunststoff | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 44 | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 728321-44 | |
EAN / GTIN | 4030839201824 | |
Číslo výrobce | 728321-44 | |
L-číslo | L00790 50 |