Bezpečnostní nízká obuv SUNNY ESD S1, velikost 48

Artiklové číslo: 72825-48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUNNY
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 48
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72825-48
EAN / GTIN 4030839221112
Číslo výrobce 72825-48

Popis

Popis:

  • Vložky z nubukové kůže/textilní síťoviny
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO černá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • TPU/PU podrážka TRAINERS
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A
  • Elastický systém šněrování s individuálním rychloupínacím systémem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku