Bezpečnostní nízká obuv MARTY XXSports Low ESD S3, velikost 44

Artiklové číslo: 728181-44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 44
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728181-44
EAN / GTIN 4030839320075
Číslo výrobce 728181-44
L-číslo L00790 3666

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaný textilní materiál CORDURA®
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce SPORTIVE ESD černá
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proniknutí
  • Podrážka z PU/PU WELLMAXX SPORTS
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 SRA, forma A
  • Vybavení bez použití kůže
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku