{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Třída ochrany | S1P | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 37 | |
Barva | modrá | |
Uzávěr | Tkaničky | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 728121-37 | |
EAN / GTIN | 4030839396360 | |
Číslo výrobce | 728121-37 |