Bezpečnostní nízká obuv LARKIN XXSports black-grey Low ESD S1P, velikost 36

Artiklové číslo: 728111-36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 36
Barva černá / šedá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728111-36
EAN / GTIN 4030839395912
Číslo výrobce 728111-36

Popis

Popis:

  • Materiál ze síťoviny
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Čalouněný jazyk
  • Podrážka SPORTIVE ESD černá po celé délce
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • Podrážka z TPU/PU WELLMAXX SPORTS
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S1P SRA, forma A
  • Bezkožené vybavení
  • Jádro podešve z Infinergy® od BASF

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku