Bezpečnostní nízká obuv MASON Pro Low ESD S3 Typ 2, velikost 43

Artiklové číslo: 7281102-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Stahlzwischensohle
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada MASON
    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Bezpečnost proti prošlápnutí Stahlzwischensohle
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 43
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7281102-43
    EAN / GTIN 4030839378045
    Číslo výrobce 7281102-43
    L-číslo L00790 2560

    Popis

    Popis:

    • Hovězinová useň
    • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
    • Plný, polstrovaný měchový jazyk
    • Semi-ortopedická vložka podrážky ESD černá
    • Měkká fleecová ESD stélka
    • Ocelová mezipodešev
    • PU/PU podešev ERGO-ACTIVE 2
    • TPU stěrka
    • Ocelová krytka špičky
    • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
    • Dámský střih: Velikost 36 - 39 je ideálně přizpůsobena ergonomii ženských nohou.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku