Bezpečnostní nízká obuv LARKIN XXSports blue Low ESD S1P, velikost 40

Artiklové číslo: 728101-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Barva modrá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728101-40
EAN / GTIN 4030839396094
Číslo výrobce 728101-40
L-číslo L00790 5933

Popis

Popis:

  • Materiál ze síťoviny
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Polstrovaná záložka
  • Celoplošná stélka SPORTOVNÍ ESD černá
  • Ochrana proti průniku kovu
  • PODRÁŽKA TPU/PU WELLMAXX SPORTS
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S1P SRB, TVAR A.
  • Vybavení bez kůže
  • Tyče z Infinergy® od společnosti BASF

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku