Elektronický momentový klíč s vestavěným úhloměrem

Artiklové číslo: 7281-2STAC
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
    Zdroj energie Akkubetrieben
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7281-2STAC
    EAN / GTIN 4000896215317
    Číslo výrobce 7281-2STAC

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Pro vysoce přesná šroubení s utahovacím momentem / úhlem otočení, při němž existuje vysoká přesnost nebo povinnost dokumentování, např. součásti motorů, zvláště šrouby hlav válců, stavba strojů se zvýšenými požadavky (mj. robotická technika atd.)
    • Technologie Smart – Ready for Industry 4.0
    • Včetně přepínací nástrčné ráčny 6401-1 Vnější čtyřhran 6,3 = 14
    • Délka s/bez nástrčného nářadí: 290,5 mm / 260 mm
    • HAZET Smart Technologie sestává z aplikace SmartTAC a rozhraní Bluetooth 4.1 Low Energy (produktová skupina 7000-2sTAC může podléhat národním omezením schválení). Bezproblémová live výměna dat ke zobrazení průběhu šroubu na mobilních koncových zařízeních, jako je smartphone (smartwatch) a tablet - PC. USB-C rozhraní k programování momentového / úhlového klíče a k dokumentování dat šroubování přes notebook a PC se software SmartTAC-Tool 7910-sTAC.
      Všechny momentové / úhlové klíče sTAC mohou být používány také samostatně, bez aplikace SmartTAC
    • Jedinečný ergonomický, na uživatele orientovaný design HAZET veškerého nářadí pro profesionální použití
    • Zmenšením konstrukční velikosti a rovněž integrací desky do hlavní trubky vznikly rozměry, které vůbec poprvé umožňují malý momentový / úhlový klíč od 1 Nm
    • Třída ochrany IP 40
      Displej a fóliová klávesnice chráněné proti stříkající vodě
    • USB-C zdířka k nabíjení akumulátoru přímo v nástroji
    • Včetně běžně prodejného, výměnného akumulátoru Li-Ion, typ 14650 / 3,7 voltu, který lze nabíjet přímo na nástroji přes konektor USB-C
    • Včetně 1 metru USB 3.1 / A-C kabelu
    Funkce: 7000 sTAC
    • Velký, kontrastně svítící, dobře čitelný displej OLED, stmívací a otočný o 180°
    • Indikace naměřené hodnoty písmem o velikosti 13 mm vč. OK/NOK hodnocení šroubového spoje
    • Odchylka indikace utahovacího momentu vpravo a vlevo: od ±1% / ±1 číslice
    • Odchylka indikace úhlu otočení vpravo a vlevo: ±1% / ±1°
    • Rozsah úhlu otáčení sečteno: 0 až 999°
    • Tolerance úhlu otočení pro indikaci OK (zelená): Nastavitelná ±1 až 10%
    • Tolerance úhlu otočení pro indikaci OK (zelená): Nastavitelná 1 až 90°
    • Nastavitelné jednotky utahovacího momentu: Nm, lbf ft, lbf in nebo kgf m
    • Účinná délka jiného nástrčného nářadí nastavitelná/programovatelná 0 až 250 mm
      (předpoklad pro korektní měření utahovacího momentu / úhlu otáčení)
    • 4násobná signalizace průběhu utahování akustickým signálem (bzučák), vibracemi, pohyblivým číslicovým ukazatelem a z každé polohy viditelnou 360° LED indikací s „funkcí semaforu“
    • Prahová hodnota, předběžný výstražný stupeň: Nastavitelný 50 až 99%
    • Nastavitelná signalizace, Zap / Vyp akustický signál (bzučák) a vibrace
    • Funkce resetu, návrat na tovární nastavení
    • Doba stand-by: Nastavitelná na 1 až 10 minut
    • Zobrazení stavu baterie a paměti
    • Paměť včetně data a času: Až pro 3000 měření
    • Možnost programování parametrů a postupů: 25 a 25
    • 2 kontrolní funkce: Programovatelná kontrola utahovacího momentu při úhlovém utahování a kontrola úhlu při momentovém utahování
    • Funkce zablokování menu před nepovolenou změnou nastavených hodnot s volitelným čtyřmístným kódem
    • Zobrazení verze softwaru se sériovým číslem, datem kalibrace a ukazatelem servisu / počítadlem použití
    • Jazyky menu: Němčina, angličtina, francouzština, italština, čínština
    • Programovací a vyhodnocovací software pro notebook a PC 7910-sTAC (za poplatek)
    • Aplikace SmartTAC pro koncová zařízení Android a Apple iOS pro konstrukční řadu 7000-2 sTAC (bezplatné stažení)
    • Momentové / úhlové klíče SmartTAC konstrukční řady 7000-2 sTAC s rozhraním Bluetooth mají platné rádiové schválení ve všech zemích EU, ve Švýcarsku, v Norsku, v Číně, v Indii, v Jižní Koreji, v Mexiku a v Turecku a smějí se tam prodávat. Rádiová schválení pro Jižní Afriku, USA a Kanadu se aktuálně připravují.
      Další země na vyžádání
    • Pro země bez rádiového schválení nabízíme možnost získat momentové / úhlové klíče SmartTAC konstrukční řady 7000-5 sTAC bez rozhraní Bluetooth. Ty lze přes připojení USB připojit k notebooku a PC a spojit s volitelným programovatelným a vyhodnocovacím softwarem. Použití aplikace SmartTAC pro mobilní koncová zařízení není možné z důvodu chybějícího rozhraní Bluetooth
    • S funkcí Bluetooth
    • Vyzkoušený podle DIN EN ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, list 2
    • Made In Germany
    • Výstup: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm, Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
    • Rozměry / délka: 260 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.48 kg
    • Nm min-max: 2.5 – 25 Nm
    • lbf min.–max.: 1.85 – 18.5 lbf.ft
    • Tolerance: 2 %
    • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 203.00 –  Nm
    • Ovládací síla min.-max. kg: 1.1 – 11.4 kg
    • Počet zubů: 20 (Úhel ovládání 18°)
    • Odpich justážního nářadí l2: 19.5 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku