Pick Tool 3

Artiklové číslo: 727991 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 80 mm
Celková délka 150 mm
Materiál rukojeti nárazuvzdorný plast (neobsahuje kadmium)
Druh produktu Škrabák a odjehlovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 727991 3
EAN / GTIN 7610733266562
Číslo výrobce PB 7677.3-80 BL

Popis

Vhodné pro:

Sada Pick Tools č. 727990 vel. 5.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku