Bezpečnostní nízká obuv DEAN RUBBER bílá Low ESD S2 HI Typ 3, velikost 47

Artiklové číslo: 7279303-47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Velikost bot EU 47
Barva bílá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7279303-47
EAN / GTIN 4030839359235
Číslo výrobce 7279303-47

Popis

Popis:

  • Hydrofobní mikrovlákno/kůže
  • Podšívka z prodyšného textilu
  • Zapínání, Polstrovaný jazyk
  • Semi-ortopedická stélka ESD šedá
  • Měkká fleecová stélka s možností ESD
  • Podrážka ERGO-ACTIVE 2 z pryže a PU
  • Ochrana špičky odolná proti oděru
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S2 HI/HRO/SRC, Form A

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku