Pinzeta vyhnutá o 35°, izolovaná N

Artiklové číslo: 727910 N
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
243 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 155 mm
Provedení s jemným hrotem
Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 727910 N
EAN / GTIN 4045197993328

Popis

Provedení:

Z oceli s jemnými hroty, ramena dvojitě izolovaná proti sklouznutí.
Ze speciální oceli, niklovaná.