Bezpečnostní nízká obuv MATTHEW Low ESD S3 Typ 1, velikost 48

Artiklové číslo: 7277101-48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 48
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7277101-48
    EAN / GTIN 4030839377512
    Číslo výrobce 7277101-48
    L-číslo L00790 2074

    Popis

    Popis:

    • Hydrofobizované mikrovlákno/Hydrofobizovaný textilní materiál
    • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
    • Plný, polstrovaný měchový jazyk
    • Semi-ortopedická vložka podešve ESD černá
    • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
    • PU/PU podešev ERGO-ACTIVE 2
    • Ocelová špička
    • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
    • Vybavení bez kůže

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku