{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | ALESSIO | |
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Ocelová mezipodešev | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 38 | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 727671-38 | |
EAN / GTIN | 4030839274873 | |
Číslo výrobce | 727671-38 |