Bezpečnostní sandál SCOTT BOA® ESD S1P, velikost 46

Artiklové číslo: 727651-46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Aluminium
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SCOTT
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Aluminium
Bezpečnost proti prošlápnutí Metallfreier Durchtrittschutz
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 46
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 727651-46
EAN / GTIN 4030839260333
Číslo výrobce 727651-46
L-číslo L00790 1426

Popis

Popis:

  • Materiál mikrovlákno/textil
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s poloortopedickou vložkou ESD šedá
  • Nemetalická, mezipodešev odolná proti proražení
  • PU/PU podešev SAFEGUARD
  • PU ochrana špičky
  • Hliníková krytka špičky
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Extra široká verze
  • Vybavení bez kůže
  • BOA® Fit System

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku