Pinzeta s plochou 4,5 mm širokou špičkou, vyhnutá, 120 mm, tvar 38a, Materiál: AM

Artiklové číslo: 727610 AM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
320 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Materiál Cena za kus bez DPH
  • Materiál: antimagnetická ocel, nerezová

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál antimagnetická ocel, nerezová
Délka 120 mm
Šířka hrotu 4,5 mm
Vlastnost hrotu široká / plochá
Tvar hrotu 38a
Vyměnitelný hrot ne
Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 727610 AM
EAN / GTIN 4045197993120
Číslo výrobce 727610 AM

Popis

Provedení:

Z antimagnetické oceli, nerez.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku