Pinzeta zúžená, špička jehlová, vyhnutá, 115 mm, tvar G, Materiál: AM

Artiklové číslo: 727590 AM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Materiál Cena za kus bez DPH
  • Materiál: antimagnetická ocel, nerezová

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál antimagnetická ocel, nerezová
Délka 115 mm
Vlastnost hrotu zúžená jehlová špička / vyhnutá
Tvar hrotu G
Vyměnitelný hrot ne
Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 727590 AM
EAN / GTIN 4045197993090
Číslo výrobce 727590 AM

Popis

Provedení:

Z antimagnetické oceli, nerez.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku