Pinzeta zúžená, špičatá, 110 mm, typ 5 AMB

Artiklové číslo: 727560 AMB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
275 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Materiál Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Materiál: antimagnetická ocel, nerezová

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Materiál antimagnetická ocel, nerezová
Délka 110 mm
Vlastnost hrotu zúžená špičatá
Tvar hrotu 5
Povrch pinzety černý epoxidový povlak
Vyměnitelný hrot ne
Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 727560 AMB
EAN / GTIN 4045197993052
Číslo výrobce 727560 AMB

Popis

Provedení:

Navíc s černou epoxidovou vrstvou (ochrana proti alergii na nikl, protireflexní), vhodné dle ESD.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku