Bezpečnostní nízká obuv ANTHONY červená Low ESD S1 Typ 1, velikost 43

Artiklové číslo: 7275501-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1
Velikost bot EU 43
Barva červená
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7275501-43
EAN / GTIN 4030839354735
Číslo výrobce 7275501-43
L-číslo L00790 4747

Popis

Popis:

  • Materiál z mikrovlákna/síťoviny
  • Podšívka z prodyšného textilu
  • Zapínání, Polstrovaný jazyk
  • Semi-ortopedická stélka ESD černá
  • Měkká fleecová stélka s možností ESD
  • TPU/PU podrážka ERGO-ACTIVE 2
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
  • Povrchová úprava bez použití kůže
  • Dámský střih: Velikosti 36 - 39 jsou optimálně přizpůsobeny ergonomii dámských nohou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku