Bezpečnostní nízká obuv ANTHONY red Low ESD S1P Typ 3, velikost 46

Artiklové číslo: 7275103-46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 46
Barva červená
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7275103-46
EAN / GTIN 4030839314678
Číslo výrobce 7275103-46

Popis

Popis:

  • Materiál mikrovlákno/Mesh
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s polopropustnou ortopedickou vložkou ESD černá
  • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
  • Podrážka ERGO-ACTIVE 2 z TPU/PU
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Dámský střih: Velikost 36 - 39 je ideálně přizpůsobena ergonomii ženských nohou.
  • Vybavení bez koženého materiálu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku