Pinzeta z uhlíkových vláken, ploché, silné špičky

Artiklové číslo: 727507
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Délka 130 mm
    Tvar hrotu plochý tupý, rovný
    Vlastnost hrotu odolná proti horku do 270 °C
    Materiál hrotu karbonové vlákno
    Materiál antimagnetická ocel odolná vůči kyselinám, nerezová
    Vyměnitelný hrot ano
    Druh produktu Pinzeta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 727507
    EAN / GTIN 7314150115143
    Číslo výrobce TL 249CFR-SA

    Popis

    Provedení:

    Z nerezové, antimagnetické oceli, odolné proti kyselinám. Hroty z uhlíkových vláken, antimagnetické, odolné vůči kyselinám a vysokým teplotám do 270 °C.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku