Bezpečnostní nízká obuv AMBITION blue Low ESD S1, velikost 42

Artiklové číslo: 72733-42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AMBITION
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 42
Barva blau
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72733-42
EAN / GTIN 4030839246757
Číslo výrobce 72733-42
L-číslo L00790 336

Popis

Popis:

  • Materiál nubuková kůže/Mesh
  • Tkaninová podšívka pro přirozené větrání
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s polopropustnou ortopedickou vložkou ESD šedá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Podrážka DIMENSION PRO
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku