{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Třída ochrany | S2 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 48 | |
Barva | modrá | |
Uzávěr | Tkaničky | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 7272603-48 | |
EAN / GTIN | 4030839313350 | |
Číslo výrobce | 7272603-48 |