Bezpečnostní nízká obuv IMPULSE EA blue Low ESD S2 Typ 1, velikost 45

Artiklové číslo: 7272601-45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 45
Barva modrá
Uzávěr Tkaničky
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7272601-45
EAN / GTIN 4030839313145
Číslo výrobce 7272601-45
L-číslo L00790 4637

Popis

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Semi-ortopedická vložka podrážky ESD černá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • TPU/PU podrážka ERGO-ACTIVE 2
  • Ochrana špičky proti oděru
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
  • Včetně extra tkaniček
  • Elastický systém šněrování s individuálním rychloupínacím systémem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku