Špičaté kleště pro elektroniku, 45° zahnuté, Celková délka: 115mm

Artiklové číslo: 727197 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 115 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Šířka hlavy 9,5 mm
Délka čelistí 22,5 mm
Tvar čelistí zužující se do špičky, 45° zahnuté
Norma DIN ISO 9655
Provedení čelistí vevnitř hladce broušená
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál Ocel pro kuličková ložiska
Povrch leštěná
S otevírací pružinou ano
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 727197 115
EAN / GTIN 4003773024866
Číslo výrobce 35 42 115 ESD

Popis

Provedení:

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Průchozí precizní kloub. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání. Vícesložkově opláštěné rukojeti černá/šedá, elektricky vodivé. Vhodné pro ESD. Hladce broušené úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany.

Použití:

Pro montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, kalená v oleji.

Poznámka:

Další provedení k dostání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Špičaté kleště pro elektroniku, 45° zahnuté, Celková délka: 115mm

Špičaté kleště pro elektroniku, 45° zahnuté, Celková délka: 115mm

na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
970,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
714 ks okamžitě k dodání
546,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Délka čelistí 22,5 mm 32 mm
Celková délka 115 mm 155 mm
Rukojeť Vícesložkový potah 2složkové opláštění rukojeti
S otevírací pružinou ano ano
Povrch leštěná antireflexně fosfátovaná.
Materiál Ocel pro kuličková ložiska Uhlíková ocel (C70)
Druh produktu Ploché zaoblené kleště Ploché zaoblené kleště

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku