Ploché kleště pro elektroniku 115 mm

Artiklové číslo: 727195 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 115 mm
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Šířka hlavy 9,5 mm
    Délka čelistí 22,5 mm
    Tvar čelistí ploché, rovné
    Norma DIN ISO 9655
    Provedení čelistí uvnitř s výbrusem do hladka
    Rukojeť Vícesložkový potah
    Materiál Ocel pro kuličková ložiska
    Povrch leštěná
    S otevírací pružinou ano
    Druh produktu Ploché kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 727195 115
    EAN / GTIN 4003773024835
    Číslo výrobce 35 12 115 ESD

    Popis

    Provedení:

    Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Průchozí precizní kloub. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání. Vícesložkově opláštěné rukojeti černá/šedá, elektricky vodivé. Vhodné pro ESD. Hladce broušené úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany.

    Použití:

    Pro montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice.

    Norma:

    DIN ISO 9655

    Materiál:

    Ocel pro kuličková ložiska, kalená v oleji.

    Poznámka:

    Další provedení k dostání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku