{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 145 mm | |
Šířka hlavy | 12 mm | |
Délka čelistí | 35 mm | |
Tvar čelistí | Hroty sbíhavé, úhel 45° | |
Norma | DIN ISO 9655 | |
Provedení čelistí | Vnitřní povrch hladce vybroušený | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Ocel pro kuličková ložiska | |
Povrch | leštěný | |
S otevírací pružinou | ano | |
Druh produktu | Ploché zaoblené kleště |
Katalogové číslo | 727193 145 | |
EAN / GTIN | 4003773039396 | |
Číslo výrobce | 35 82 145 | |
Výrobce | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |