Špičaté kleště pro elektroniku, Celková délka: 140Smm

Artiklové číslo: 727170 140S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
304 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 140 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Šířka hlavy 10 mm
Délka čelistí 30 mm
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 727170 140S
EAN / GTIN 4045197976659
Číslo výrobce 727170 140S

Popis

Provedení:

Přesně vyrobené, s úzkým tvarem. Povrch matně tryskaný s vloženým kloubem a zapuštěným šroubem. Dvojitá pružina pro jednoduchou manipulaci. 2složkové pláště na rukojeti z odvodivého materiálu, vhodné pro ESD.
Dlouhé, úzké čelisti.
Čelisti se svěrnou plochou s jemnými zuby.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, obrobená CNC, pro extrémně přesné tolerance.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku