Univerzální magnetická jádrová vrtačka do 35 mm

Artiklové číslo: 72705861000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Netzbetrieben
Druh produktu Jádrová vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72705861000
EAN / GTIN 4014586886787
Číslo výrobce 72705861000
L-číslo L00030 554

Popis

Popis:

  • Univerzální magnetická jádrová vrtačka do 35 mm
  • KBU 35-2 QW
  • Malá a výkonná dvourychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka s pravotočivým/levotočivým chodem a vysokou rychlostí pro efektivní vrtání na staveništi

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 1 100 W
  • výkon 550 W
  • otáčky 1. rychlostního stupně 130 - 520 1/min
  • otáčky 2. rychlostního stupně 400 - 1 600 1/min
  • jádrový vrták HM max. Ø 35 mm
  • jádrový vrták HSS max. Ø 35 mm
  • hloubka vrtání jádrového vrtáku max. 50 mm
  • spirálový vrták max. Ø 16 mm
  • závitník M 14
  • zahlubování max. Ø 31 mm
  • Vystružování max. Ø 16 mm
  • Držák jádrového vrtáku 3/4 in Weldon
  • Výměna jádrového vrtáku bez použití nářadí
  • Zdvih 135 mm
  • Celkový rozsah zdvihu 260 mm
  • Přídržná síla magnetu 9 500 N
  • Rozměry základny magnetu 186 x 70 mm
  • Kabel se zástrčkou 4 m
  • Hmotnost podle EPTA 11,00 kg

Výhoda:

  • Extrémně odolná konstrukce díky masivní konstrukci stroje s otočně namontovanou ochrannou hadicí kabelu motoru. Navrženo pro náročné použití v průmyslu a řemesle
  • Perfektní poměr výkonu a hmotnosti díky kompaktní konstrukci s optimalizovanou hmotností a vysoce výkonnému motoru FEIN 1 100 W s tachoelektronikou pro vysokou stabilitu otáček pro spolehlivou a hospodárnou práci
  • Pravotočení na pravou/levou stranu, elektronické nastavení otáček a rozsah zdvihu 260 mm umožňují univerzální pracovní aplikace, jako je vrtání do jádra, spirálové vrtání, závitování, ale i zahlubování a vystružování.
  • Malá s mechanickou dvourychlostní převodovkou pro vrtání na krouticí moment
  • Jednoduchá a nezaměnitelná koncepce ovládání v zorném poli uživatele
  • Komfortní ukazatel magnetické přídržné síly
  • Vysoká magnetická přídržná síla díky třícívkovému magnetu o šířce pouhých 70 mm.
  • Snímač náklonu
  • Dodatečný magnetický spínač ve stojanu vrtačky
  • Integrovaná nádržka chladicí kapaliny
  • Boční ruční kolečko posuvu
  • Paměť otáček ″Funkce paměti″
  • Osobní jistič

Rozsah dodávky:

  • 1 nádržka na chladicí kapalinu
  • 1 upevňovací popruh
  • 1 háček na třísky
  • 1 středicí kolík
  • 1 ochrana kontaktů
  • 1 pouzdro

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku