Univerzální magnetická jádrová vrtačka do 35 mm - KBU 35 MQ

Artiklové číslo: 72705561000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Jádrová vrtačka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 72705561000
    EAN / GTIN 4014586886053
    Číslo výrobce 72705561000
    L-číslo L00030 539

    Popis

    Popis:

    • Univerzální magnetická jádrová vrtačka do 35 mm
    • KBU 35 MQ
    • Malá a výkonná jednorychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka s pravotočivým/levotočivým chodem, držákem nástrojů MK2 a maximální funkčností pro flexibilní práci na stavbě

    Charakteristika:

    • Jmenovitý příkon 1 100 W
    • Výkon 550 W
    • Otáčky při zatížení 130 - 520 1/min
    • Držák nástrojů MK 2
    • HM jádrový vrták max. Ø 35 mm
    • HSS jádrový vrták max. Ø 35 mm
    • Hloubka vrtání jádrového vrtáku max. 50(75)* mm
    • Spirálový vrták max. Ø 18 mm
    • Závitník M 14
    • Zahlubování max. Ø 31 mm
    • Vystružování max. Ø 18 mm
    • Držák jádrového vrtáku QuickIN
    • Výměna jádrového vrtáku bez použití nářadí
    • Zdvih 135 mm
    • Celkový rozsah zdvihu 260 mm
    • Přídržná síla magnetu 10 000 N
    • Rozměry základny magnetu 175 x 80 mm
    • Kabel se zástrčkou 4 m
    • Hmotnost podle EPTA 11,00 kg

    Výhoda:

    • Koncepce stroje s mimořádnou odolností proti opotřebení, s otočně namontovaným ochranným kabelem motoru pro náročné použití v průmyslu a řemesle
    • Perfektní poměr výkonu a hmotnosti díky kompaktní konstrukci s optimalizovanou hmotností a vysoce výkonnému motoru FEIN 1 100 W s elektronikou tacho pro vysokou stabilitu otáček pro spolehlivou a hospodárnou práci
    • Pravotočná/levá rotace, elektronické nastavení otáček a rozsah zdvihu 260 mm umožňují univerzální pracovní aplikace, jako je jádrové vrtání, spirálové vrtání, vrtání závitů, ale i zahlubování a vystružování.
    • Malý s držákem nástrojů MK2
    • Jednoduchá a nezaměnitelná koncepce ovládání v zorném poli uživatele
    • Komfortní magnetický ukazatel přídržné síly
    • Vysoká magnetická přídržná síla
    • Snímač náklonu
    • Dodatečný magnetický spínač ve stojanu vrtačky
    • Integrovaná nádržka na chladicí kapalinu
    • Boční ruční kolečko posuvu
    • Paměť otáček ″Paměťová funkce″
    • Osobní jistič
    • * Volitelně s příslušenstvím

    Rozsah dodávky:

    • 1 nádržka na chladicí kapalinu
    • 1 upevňovací popruh
    • 1 háček na třísky
    • 1 středicí kolík
    • 1 ochrana kontaktů
    • 1 vypuzovací klín
    • 1 kufr

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku