Eco-Magnet jádrová vrtačka do 50 mm - KBE 50-2

Artiklové číslo: 72705160000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Jádrová vrtačka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 72705160000
    EAN / GTIN 4014586881645
    Číslo výrobce 72705160000
    L-číslo L00010 3477

    Popis

    Popis:

    • Ekomagnetická jádrová vrtačka do 50 mm
    • KBE 50-2
    • Lehká a výkonná dvourychlostní ekomagnetická jádrová vrtačka se základními funkcemi pro jádrové a spirálové vrtání v dílně a na stavbě

    Charakteristika:

    • Jmenovitý příkon 1 100 W
    • Výkon 650 W
    • Otáčky při zatížení 1. rychlostní stupeň 260 1/min
    • Otáčky při zatížení 2. rychlostní stupeň 520 1/min
    • Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň 330 1/min
    • Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň 650 1/min
    • HM jádrový vrták max. Ø 50 mm
    • HSS jádrový vrták max. Ø 50 mm
    • jádrový vrták max. hloubka vrtání 50 mm
    • krouticí vrták max. Ø 16 mm
    • držák jádrového vrtáku 3/4 in Weldon
    • zdvih 135 mm
    • celkový rozsah zdvihu 260 mm
    • magnetická přídržná síla 12 000 N
    • rozměry magnetické základny 195 x 90 mm
    • kabel se zástrčkou 3 m
    • hmotnost podle EPTA 12,50 kg

    Výhoda:

    • Pro náročné použití díky nejvyšší kvalitě zpracování
    • Vysoce výkonný motorFEIN s vysokým točivým momentem a mimořádně velkým rozsahem zdvihu pro jádrové a spirálové vrtání
    • Nekompromisní z hlediska životnosti a pracovního postupu při vynikajícím poměru cena/výkon.
    • Mechanická dvourychlostní převodovka
    • Integrovaná nádržka na chladicí kapalinu
    • Vysoká magnetická přídržná síla
    • Optimální poměr výkonu a hmotnosti
    • Boční posuvné ruční kolo s šestihranným nábojem
    • Integrovaný držák šestihranných nástrček
    • Osobní jistič

    Rozsah dodávky:

    • 1 nádrž na chladicí kapalinu
    • 1 upevňovací popruh
    • 1 středicí kolík 100 mm
    • 1 ochrana kontaktů
    • 2 šestihranná klíče 5 a 6 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku