Čelní štípací kleště pro elektroniku, leštěné, 27° zahnuté 115 mm

Artiklové číslo: 726960 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezná fazetka: jemná fazetka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 115 mm
Řezná fazetka jemná fazetka
Šířka hlavy 10,5 mm
Délka břitu 12 mm
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 1,5 mm
Kloub průchozí kloub, bez vůle
Hlava 27° zahnuté
Norma DIN ISO 9654
Rukojeť Vícesložkový potah
Výrobní postup břity induktivně kalené (cca 56 HRC)
Materiál speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v oleji
Povrch leštěný
S otevírací pružinou ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 726960 115
EAN / GTIN 4003773017844
Číslo výrobce 64 42 115

Popis

Provedení:

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Stabilní, průchozí kloub bez vůle. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání. Vícesložkově opláštěné rukojeti modrá/červená.

Použití:

Pro jemné řezání, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, břity induktivně kalené.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku