Zešikmené čelní štípací kleště pro elektroniku 108 mm

Artiklové číslo: 726912 108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Řezná fazetka: velmi jemá fazetka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 108 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Řezná fazetka velmi jemá fazetka
Délka hlavy 8 mm
Šířka hlavy 10,5 mm
Délka břitu 15 mm
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 0,35 mm - 1,25 mm
Rukojeť Plastové opláštění
Výrobní postup břity induktivně kalené (63 − 65 HRC)
Materiál speciální ocel pro kuličková ložiska
S otevírací pružinou ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 726912 108
EAN / GTIN 7314150052554
Číslo výrobce 7291

Popis

Provedení:

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63 – 65 HRC). Bílé plastem opláštěné rukojeti z odvodivého materiálu s otevírací pružinou. Vhodné pro ESD. Speciálně zhotovený prostrčený kloub se zvláště dlouhými kontaktními plochami, minimalizace nežádoucích pohybů kloubu, čímž je zaručeno velmi precizní axiální seřízení čelistí.

Materiál:

Speciální ocel pro kuličková ložiska, zápustkově kovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku