{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 108 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Řezná fazetka | jemná fazetka | |
Délka hlavy | 8 mm | |
Šířka hlavy | 10,5 mm | |
Délka břitu | 15 mm | |
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Rukojeť | Plastové opláštění | |
Výrobní postup | břity induktivně kalené (63 − 65 HRC) | |
Materiál | speciální ocel pro kuličková ložiska | |
S otevírací pružinou | ano | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 726910 108 | |
EAN / GTIN | 7314150052547 | |
Číslo výrobce | 7290 |