{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 118 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Řezná fazetka | velmi jemná fazetka | |
Délka hlavy | 18 mm | |
Šířka hlavy | 10 mm | |
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ | 0,2 mm - 0,8 mm | |
Kloub | nastavitelný | |
Provedení čelistí | dlouhé, s vybráním | |
Rukojeť | plastové opláštění | |
Výrobní postup | břity induktivně kalené (63 − 65 HRC) | |
Materiál | vysoce výkonná legovaná ocel | |
Povrch | černěný | |
S otevírací pružinou | ano | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 726880 118 | |
EAN / GTIN | 7314150051427 | |
Číslo výrobce | 8248 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Zešikmené čelní štípací kleště pro elektroniku s dlouhými vybranými čelistmi, SFW, Celková délka: 118mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
2 987,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání
1 957,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | EGB/ESD |
Celková délka | 118 mm | 125 mm |
Rukojeť | plastové opláštění | 2složkové opláštění rukojeti |
Šířka hlavy | 10 mm | 10 mm |
Řezná fazetka | velmi jemná fazetka | velmi jemá fazetka |
Materiál | vysoce výkonná legovaná ocel | CNC obráběná speciální nástrojová ocel |
Druh produktu | Řezací kleště | Řezací kleště |