{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 130 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Řezná fazetka | bez fazetky | |
Materiál | Uhlíková ocel (C70) | |
Šířka hlavy | 9,5 mm | |
Délka břitu | 8 mm | |
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ | 0,8 mm | |
Povrch | antireflexně fosfátovaná | |
S otevírací pružinou | ano | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 726682 130 | |
EAN / GTIN | 4062406239220 | |
Číslo výrobce | 726682 130 |