Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips®, nevodivé rukojeti s držákem drátů 125 mm

Artiklové číslo: 726656 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Řezná fazetka: Bez fazetky
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Řezná fazetka Bez fazetky
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Šířka hlavy 13,5 mm
Délka břitu 9 mm
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Výkon ve střihu středně tvrdého ocelového drátu 0,2 mm - 1 mm
Norma DIN ISO 9654
Rukojeť Vícesložkový potah
Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 54 HRC)
S otevírací pružinou ano
S držákem drátů ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 726656 125
EAN / GTIN 4003773025153
Číslo výrobce 78 13 125 ESD

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, bez řezné fazetky. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou. Vhodné pro ESD.

Materiál:

Z nerezové oceli (INOX).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku