{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezná fazetka | bez fazetky | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Šířka hlavy | 13,5 mm | |
Délka břitu | 9 mm | |
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Výkon ve střihu středně tvrdého ocelového drátu | 0,2 mm - 1 mm | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
S otevírací pružinou | ano | |
S držákem drátů | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 726653 125 | |
EAN / GTIN | 4003773084099 | |
Číslo výrobce | 78 06 125 |