Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips®, úzká hlava 125 mm

Artiklové číslo: 726610 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezná fazetka: bez fazetky
  • Materiál: Speciální nástrojová ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Řezná fazetka bez fazetky
Materiál Speciální nástrojová ocel
Šířka hlavy 12,5 mm
Délka břitu 9 mm
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Tvar hlavy úzký
Norma DIN ISO 9654
Rukojeť Vícesložkový potah
Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Povrch černěné
S otevírací pružinou ano
S držákem drátů ne
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 726610 125
EAN / GTIN 4003773039778
Číslo výrobce 78 31 125

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, s jemnou řeznou fazetkou. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku