{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 125 mm | |
Řezná fazetka | bez fazetky | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Šířka hlavy | 13,5 mm | |
Délka břitu | 5,5 mm | |
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ | 0,2 mm - 1 mm | |
Výkon ve střihu středně tvrdého ocelového drátu | 0,2 mm - 0,6 mm | |
Zahnutá hlava | 60 stupeň | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 54 HRC) | |
S otevírací pružinou | ano | |
S držákem drátů | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 726595 125 | |
EAN / GTIN | 4003773043096 | |
Číslo výrobce | 78 23 125 |