Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips® 140 mm

Artiklové číslo: 726480 140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezná fazetka: bez fazetky
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 140 mm
Řezná fazetka bez fazetky
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Šířka hlavy 15,7 mm
Délka břitu 12,3 mm
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
Výkon ve střihu středně tvrdého ocelového drátu 0,2 mm - 1,2 mm
Norma DIN ISO 9654
Rukojeť Vícesložkový potah
Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 54 HRC)
S otevírací pružinou ano
S držákem drátů ne
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 726480 140
EAN / GTIN 4003773081647
Číslo výrobce 78 03 140

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, s jemnou řeznou fazetkou. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Z nerezové oceli (INOX).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku