Stranové štípací kleště pro elektroniku, špičatá hlava s držákem drátů 125H mm

Artiklové číslo: 726460 125H
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezná fazetka: velká fazetka
  • Materiál: speciální nástrojová ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Řezná fazetka velká fazetka
Materiál speciální nástrojová ocel
Šířka hlavy 10,5 mm
Délka břitu 14 mm
Výkon ve střihu středně tvrdého ocelového drátu 0,2 mm - 1 mm
Výkon ve střihu tvrdého ocelového drátu 0,2 mm - 0,6 mm
Tvar hlavy špičatý
Norma DIN ISO 9654
Rukojeť Plastové opláštění
Výrobní postup břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Povrch černěný
S otevírací pružinou ano
S držákem drátů ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 726460 125H
EAN / GTIN 4003773240518
Číslo výrobce 75 12 125

Popis

Provedení:

Špičatý tvar se silnou řeznou fazetkou, speciálně pro tvrdé dráty. Nastavitelný šroubový kloub. Kleště černěné, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku