{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 125 mm | |
Řezná fazetka | velká fazetka | |
Materiál | speciální nástrojová ocel | |
Šířka hlavy | 10,5 mm | |
Délka břitu | 14 mm | |
Výkon ve střihu středně tvrdého ocelového drátu | 0,2 mm - 1 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého ocelového drátu | 0,2 mm - 0,6 mm | |
Tvar hlavy | špičatý | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Rukojeť | Plastové opláštění | |
Výrobní postup | břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
Povrch | černěný | |
S otevírací pružinou | ano | |
S držákem drátů | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 726440 125H | |
EAN / GTIN | 4003773043720 | |
Číslo výrobce | 75 02 125 |