Stranové štípací kleště pro elektroniku leštěné, kulatá hlava 115 mm

Artiklové číslo: 726435 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
192 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Řezná fazetka: jemná fazetka
  • Materiál: ocel pro kuličková ložiska

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 115 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Řezná fazetka jemná fazetka
Materiál ocel pro kuličková ložiska
Šířka hlavy 11 mm
Délka břitu 14 mm
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Výkon ve střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Tvar hlavy kulatý
Norma DIN ISO 9654
Rukojeť Vícesložkový potah
Výrobní postup břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Povrch leštěný
S otevírací pružinou ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 726435 115
EAN / GTIN 4003773025092
Číslo výrobce 77 02 115 ESD

Popis

Provedení:

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Stabilní, průchozí kloub bez vůle. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání. Vícesložkově opláštěné rukojeti černá/šedá, elektricky vodivé. Vhodné pro ESD.

Použití:

Pro jemné řezání, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, břity induktivně kalené.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku