Stranové štípací kleště pro elektroniku leštěné, kulatá hlava s držákem drátů 115 mm

Artiklové číslo: 726433 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezná fazetka: Jemná fazetka
  • Materiál: Ocel pro kuličková ložiska

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 15 mm
Řezná fazetka Jemná fazetka
Materiál Ocel pro kuličková ložiska
Šířka hlavy 11 mm
Délka břitu 14 mm
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Výkon ve střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Tvar hlavy kulatý
Norma DIN ISO 9654
Rukojeť Vícesložkový potah
Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Povrch leštěná
S otevírací pružinou ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 726433 115
EAN / GTIN 4003773043768
Číslo výrobce 77 12 115

Popis

Provedení:

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Stabilní, průchozí kloub bez vůle. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání.
Rukojeti s vícesložkovým potahem.

Použití:

Pro jemné řezání, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, břity induktivně kalené.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku