Stranové štípací kleště pro elektroniku leštěné, špičatá hlava 115 mm

Artiklové číslo: 726431 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezná fazetka: Jemná fazetka
  • Materiál: Ocel pro kuličková ložiska

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 115 mm
    Řezná fazetka Jemná fazetka
    Materiál Ocel pro kuličková ložiska
    Šířka hlavy 11 mm
    Délka břitu 14 mm
    Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
    Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
    Výkon ve střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 0,3 mm - 1 mm
    Tvar hlavy špičaté
    Norma DIN ISO 9654
    Rukojeť Vícesložkový potah
    Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
    Povrch leštěná
    S otevírací pružinou ano
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 726431 115
    EAN / GTIN 4003773044307
    Číslo výrobce 77 32 115

    Popis

    Provedení:

    Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Stabilní, průchozí kloub bez vůle. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání.
    Rukojeti s vícesložkovým potahem.

    Použití:

    Pro jemné řezání, např. v elektronice a jemné mechanice.

    Norma:

    DIN ISO 9654

    Materiál:

    Ocel pro kuličková ložiska, břity induktivně kalené.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku