Stranové štípací kleště pro elektroniku, špičatá hlava s vybráním 110 mm

Artiklové číslo: 726420 110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Řezná fazetka: bez fazetky
  • Materiál: Vysoce výkonná slitina oceli

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 110 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Řezná fazetka bez fazetky
Materiál Vysoce výkonná slitina oceli
Šířka hlavy 10 mm
Délka břitu 10 mm
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 0,1 mm - 0,8 mm
Tvar hlavy špičatý, s vybráním
Rukojeť Plastové opláštění
Výrobní postup břity induktivně kalené (63 − 65 HRC)
Povrch černěný
S otevírací pružinou ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 726420 110
EAN / GTIN 7314150051090
Číslo výrobce 8148

Popis

Provedení:

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63−65HRC). Začerněný, antireflexní povrch. Žluté plastem opláštěné rukojeti z odvodivého materiálu s otevírací pružinou. Vhodné pro ESD. Nastavitelný přesný šroubový kloub pro minimální tření a optimální axiální seřízení břitů.

Materiál:

Vysoce výkonná ocelová slitina, zápustkově kovaná, černěná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku