{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 110 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Řezná fazetka | jemná fazetka | |
Materiál | Vysoce výkonná slitina oceli | |
Šířka hlavy | 10 mm | |
Délka břitu | 10 mm | |
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ | 0,2 mm - 1 mm | |
Tvar hlavy | špičatý, s vybráním | |
Rukojeť | Plastové opláštění | |
Výrobní postup | břity induktivně kalené (63 − 65 HRC) | |
Povrch | černěný | |
S otevírací pružinou | ano | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 726380 110 | |
EAN / GTIN | 7314150051076 | |
Číslo výrobce | 8146 | |
Výrobce | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |