{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 113 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Řezná fazetka | bez fazetky | |
Materiál | Vysoce výkonná slitina oceli | |
Šířka hlavy | 12,5 mm | |
Délka břitu | 12,5 mm | |
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ | 0,2 mm - 1,25 mm | |
Tvar hlavy | oválný | |
Rukojeť | Plastové opláštění | |
Výrobní postup | induktivně kalené břity (63 − 65 HRC) | |
Povrch | černěné | |
S otevírací pružinou | ano | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 726280 113 | |
EAN / GTIN | 7314150052097 | |
Číslo výrobce | 8152 |