{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 125 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Řezná fazetka | velmi jemná fazetka | |
Materiál | Vysoce výkonná slitina oceli | |
Šířka hlavy | 16 mm | |
Délka břitu | 16 mm | |
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
Tvar hlavy | oválný | |
Rukojeť | Plastové opláštění | |
Výrobní postup | induktivně kalené břity (63 − 65 HRC) | |
Povrch | černěné | |
S otevírací pružinou | ano | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 726260 125 | |
EAN / GTIN | 7314150051328 | |
Číslo výrobce | 8161 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Stranové štípací kleště pro elektroniku, oválná hlava, SFW, Celková délka: 125mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
1 844,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
1 282,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | EGB/ESD |
Celková délka | 125 mm | 125 mm |
Šířka hlavy | 16 mm | 12 mm |
Řezná fazetka | velmi jemná fazetka | velmi jemá fazetka |
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,6 mm |
Délka břitu | 16 mm | 11,5 mm |
Druh produktu | Řezací kleště | Řezací kleště |